Google Pixel 8a 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ

Google Pixel 8a 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ - トリニティGoogle Pixel 8a 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ - トリニティGoogle Pixel 8a 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ - トリニティGoogle Pixel 8a 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ - トリニティGoogle Pixel 8a 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ - トリニティ

傷や汚れからしっかりと守る保護フィルム
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
気泡ゼロの「バブルレスR」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
指紋認証機能に対応
マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア質量(g)1.8サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.8×141.8×0.1対応機種Google Pixel 8a特性反射防止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00402967TR-PX248A-PFI-AG
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする