トリニティ
Google Pixel 8a 高透明 レンズ保護フィルム 3枚セット
高透明で撮影に影響なし
レンズ全面をフルカバー
気泡ゼロの「バブルレスR」仕様
安心の日本製素材
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」付属
色
クリア
質量(g)
0.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26.5×13.2×0.1
対応機種
Google Pixel 8a
特性
高透明/レンズ保護フィルム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00403186
TR-PX248A-LF-CC
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください