曜日別特売

Google Pixel 8a [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

Google Pixel 8a [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティGoogle Pixel 8a [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティGoogle Pixel 8a [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティGoogle Pixel 8a [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティGoogle Pixel 8a [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティ

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造
気泡ゼロの「バブルレスR」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
簡単3ステップ「貼るピタULTRA」採用、専用埃取りテープ付属
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
指紋認証機能に対応
マイクロファイバークロス付属

ブラック質量(g)9.5サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.0×148.4×0.6対応機種Google Pixel 8a特性ブルーライト低減/反射防止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403177TR-PX248A-G3-GOB3ABK
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする