曜日別特売

ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー

ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー - ウィズワン

座れるヘルシーワンシリーズの最新モデル。
歩き疲れても安心。ゆったりシートで、ゆっくりひと休み。
ワイドハイタイプでも最軽量級の車体。
簡単操作でコンパクトに折りたため、収納性は抜群。
収納型座面は幅広で、出し入れ簡単なワンタッチ操作。

サイズ(cm)
幅57×奥行65×高さ83~94(6段階/2)、折りたたみ時:幅33×奥行34×高さ88.5、座面:幅32×奥行25、座面高:48、ハンドル内幅:36
●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
材質フレーム:アルミ(アルマイト加工)質量(kg)5.1容量(L)5.2積載荷重(kg)2機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て最大使用者体重(kg)75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00396141REV
90,500
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする