ポッシュリビング
サークルコンポート
お部屋の植木鉢をオシャレに彩ってくれます。ナチュラルシックな風合いで高さを出してくれます。ブラックパウダーコーティングでかっこよく仕上げてあります。
材質
マンゴーウッド/アイアン
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00618129
41394
0.255
5
15×15×7
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00618138
41395
0.42
6
20×20×10
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください