カゴマート

カゴマート - 島製作所カゴマート - 島製作所

折りたたんでもバッグ形状が変わりません。
アルミフレームで軽量、持ち運び便利。
座面が前後から開けられる2WAYタイプ。
買い物カゴ受け付き。

サイズ(cm)
幅48×奥行57.5×高さ80.5~92(5段階/3)、折りたたみ時:奥行39.5×高さ83.5、座面:幅31.5×奥行33.5、座面高:46
●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル質量(kg)5容量(L)18積載荷重(kg)10機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品最大使用者体重(kg)80内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00396071カメリア
28,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396080Gブラウン
28,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする