曜日別特売

ケーブル&タップ収納ボックス

ケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクト

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製コーナー型収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
コーナーに機器をまとめて簡単に設置できる簡易型収納です。
濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
2個口の電源コンセント付きです。スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。
天板は2段階に位置変更が可能です。収納、設置する機器に合わせ設定できます。
幅400mm、高さ330mmの小型収納タイプです。

仕様ノックダウン組立式材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板使用工具プラスドライバー, 手袋組立時間20分総耐荷重(kg)2組立人数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601268200-CB046DBRM
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
00601286200-CB046WM
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
00601277200-CB046LM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする