ケーブル&タップ収納ボックス

ケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクト

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップ、ルーターなどが綺麗に収納ができます。
タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。
上面の板は2分割しており、フラットな設定も可能です。
濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。
全面パネルはマグネットで開閉が可能です。タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。
ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。

材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー, 手袋総耐荷重(kg)10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601137200-CB007BK2ブラックブラック
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
00601146200-CB007DM2薄い木目薄い木目
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
00601155200-CB007LM2薄い木目薄い木目
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
00601171200-CB007W2ホワイトホワイト
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする