曜日別特売

ペット用マナー袋 100枚入り

ペット用マナー袋 100枚入り - アイリスオーヤマペット用マナー袋 100枚入り - アイリスオーヤマペット用マナー袋 100枚入り - アイリスオーヤマペット用マナー袋 100枚入り - アイリスオーヤマペット用マナー袋 100枚入り - アイリスオーヤマペット用マナー袋 100枚入り - アイリスオーヤマペット用マナー袋 100枚入り - アイリスオーヤマペット用マナー袋 100枚入り - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

紙のままトイレに流せるペット用マナー袋です。簡単にうんちをキャッチでき、ペットのお散歩や旅行先でも手軽に持ち歩けます。ポリ袋に手を入れてつかむので手が汚れず衛生的です。ポリ袋に包んで持ち帰り、紙袋を取り外せばトイレに流すことができるので処理が簡単です。お手軽な100枚入です。

寸法(mm)ポリ袋:約200×297(厚さ:9μ)、紙袋:約230×200(目付け:17g/m2)質量(g)4.4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×300内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00559390P-MNB100
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 犬の散歩には必携
電気・ガス・熱供給・水道業

これは安くて良いです。
フンを採ってビニールの口を縛っても、多少の匂いがしますが、帰宅後に別のビニールに入れて口を縛れば、キッチンのごみ箱に捨てても大丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする