ペット用防臭袋 Mサイズ90枚入り

ペット用防臭袋 Mサイズ90枚入り - アイリスオーヤマペット用防臭袋 Mサイズ90枚入り - アイリスオーヤマペット用防臭袋 Mサイズ90枚入り - アイリスオーヤマペット用防臭袋 Mサイズ90枚入り - アイリスオーヤマペット用防臭袋 Mサイズ90枚入り - アイリスオーヤマペット用防臭袋 Mサイズ90枚入り - アイリスオーヤマペット用防臭袋 Mサイズ90枚入り - アイリスオーヤマ

7層構造でしっかり防臭できるペット用防臭袋です。イヤなニオイを外に漏らさず、室内のニオイのお悩みを解決します。お散歩に出かける際やペットシーツや猫砂の処理など、さまざまなシーンで大活躍します。口を結んでそのままゴミ箱へ燃えるゴミとして一緒に処理可能です。袋のカラーはホワイトです。

厚さ(mm)約0.02質量(g)3.2枚数90枚入り耐冷温度(℃)-30寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00559381PBB-M90
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする