カーボンヒートベルト (RD9291J バッテリーセット 2024)

カーボンヒートベルト (RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエスカーボンヒートベルト (RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエスカーボンヒートベルト (RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエスカーボンヒートベルト (RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエスカーボンヒートベルト (RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエスカーボンヒートベルト (RD9291J バッテリーセット 2024) - サンエス

3段階温度調節可能。シリコンケーブル通し、バッテリーポケット。発熱体取り外し可能。手洗い可能。(発熱ユニット取り外し必要)

仕様ヒートポイント:腰1ヶ所セット内容発熱ユニット・RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)ブラック連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(弱)約15(中)約9、、(強)約6素材ポリエステル内容量1セット
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00388328EH32230-BS012F71~90
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00388337EH32230-BS012XXL85~120
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする