曜日別特売

グリゴランプ 本体基本セット

グリゴランプ 本体基本セット - プロビジョングリゴランプ 本体基本セット - プロビジョングリゴランプ 本体基本セット - プロビジョングリゴランプ 本体基本セット - プロビジョングリゴランプ 本体基本セット - プロビジョングリゴランプ 本体基本セット - プロビジョングリゴランプ 本体基本セット - プロビジョングリゴランプ 本体基本セット - プロビジョン

『グリゴランプ 本体基本セット』は、絵や塗り絵・クラフト作品・想い出の写真などをセットするだけでオリジナルのランプシェードになり、インテリアとしてお楽しみいただけます。浮かびあがる幻想的なシルエットが心身の疲れを癒してくれます。サイズ感もコンパクトなので、作業デスクにも置いたりでき、インテリアとして抜群の効果を発揮します。LEDを使用しているものが多く、頻繁に交換する必要がなく、従来の白熱灯と比較して、消費電力が少なく、ランニングコストを抑えることができます。

用途手作りのインテリアに。お子様の作品から大人の趣味に。大切なご友人への記念になる贈り物に。仕様入力電圧5V(マイクロUSBケーブル使用)セット内容パッケージ・ランプベース・ランプトップ・LEDライト・USBケーブル1.5m・カッティングガイド・ドローイングシート(2枚)・カラーリングシート(2枚)・パターンテーマ・アートシェード・取扱説明書消費電力(W)2.5寸法(cm)組立後:20.5×9.7×17入力電流(A)0.5内容量1個
注意
※アロマ液を本体につけないでください。変質や故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005469486300057140
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする