クロダルマ
制電ストレッチベルト
信頼の日本製、JIS規格に対応しています。(JIS-L-1094半減期、摩擦帯電圧測定法)静電気の発生を半減する制電素材、動きやすいストレッチ素材を採用しています。
サイズ
F
幅(cm)
3.8
長さ(cm)
120
混率(%)
ベルト本体:綿93・ポリウレタン7(制電糸入り)、バックル:樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405006
010
ネイビー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
00405015
010
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
00405031
010
ダークグリーン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください