曜日別特売

クロマキースクリーン_スタンド付き

クロマキースクリーン_スタンド付き - サンワダイレクト

厚地のコットン生地でグリーン、ブルー両方対応できるクロマキー背景スクリーンです。
折り畳みが可能で、コンパクトに収納できます。
設置方法も簡単で、しわも出来にくい構造です。
専用のスタンド付きで、高さ調節も可能です。
スクリーン専用のキャリングケース付です。

グリーン、ブルーライトスタンド長さ(cm)折り畳み:80寸法(cm)150x200cm高さ(cm)80~230素材ポリエステル、アルミ合金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601417200-DGCAM035
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする