BUFFALO(バッファロー)
USB2.0AtoA延長ケーブル1.0mブラック
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
色
ブラック
質量(g)
45
長さ(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス)
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
商品構成
本体
保証期間
初期不良のみ
ケーブル
(構造)2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
4.5
オス形状
USB Type-A(4ピン)
メス形状
USB Type-A(4ピン)
変換タイプ
オス-メス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00413029
BU2AA10BK
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください