BUFFALO(バッファロー)
どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル1.0mブラック
「どっちもUSBコネクター」を採用
離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
色
ブラック
質量(g)
23
長さ(m)
1
コネクタ形状
どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。
インターフェース
USB 2.0/1.1
商品構成
本体
保証期間
初期不良のみ
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
3
オス形状
Type-A
メス形状
Type-A
変換タイプ
オス-メス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00413205
BU2AAD10BK
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください