BUFFALO(バッファロー)
USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル1.0mブラック
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
色
ブラック
質量(g)
約38
長さ(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
商品構成
本体
保証期間
初期不良のみ
ケーブル
(構造)2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
4.5
オス形状
Type-A
メス形状
Type-A
変換タイプ
オス-メス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00413047
BU2AAK10BK
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください