ライトニングケーブル_USB TypeC_USB TypeC/ライトニング

ライトニングケーブル_USB TypeC_USB TypeC/ライトニング - サンワダイレクト

Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。
2つのコネクタ付で、ライトニング-Type Cケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、2通りに使えるUSBケーブルです。
ケーブル1本で、ライトニングコネクタを搭載した機器、Type-Cコネクタを搭載した機器、それぞれの充電、データ通信をする事ができます。
ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacやパソコンのUSB Type-Cポート、またはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※iPadを充電する場合には電力が足りず、充電できない場合があります。
ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なiPadが必要です。
iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとMacやWindousパソコンののUSB-CポートまたはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なパソコンが必要です。
iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1
MacやWindowsパソコンののUSB-Type-CポートまたはThunderbolt 3(USBType-C)ポートとUSB2.0周辺機器(USB Type-C嘆声を持つ機種)を接続することができます。

仕様●ケーブル被覆:TPE●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ(ケーブル):Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス●コネクタ形状(MD):ライトニングホワイト種類ライトニングケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス対応機種<端末・機器>【ライトニングコネクタ】Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス【Type-Cコネクタ】USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など.※Type-C - Type-C でのPD充電の場合、最大60W(20V3A)対応.※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。<対応パソコン>USBType-Cポートを持つ各社パソコン<対応ACアダプタ>各機種に対応しているUSB-ACアダプタ※USB Type-Cメスの出力端子を持つ機種※端末・機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。ケーブル外径(Φmm)約3.5取得規格MFi認証ケーブル径(Φmm)約3.5適合用途データ転送用・充電用内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601505500-IPLM033W
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする