バナナカーブ ボディブラシ

バナナカーブ ボディブラシ - パシフィックサプライ

今まで届きにくかった部分がカーブで楽に届きます。
肌への刺激が少ない豚毛。

材質豚毛、ポリプロピレン質量(g)118サイズ(cm)長さ:約56.5、ブラシ部:15、グリップ:Φ3.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0039694769290001
4,500
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする