曜日別特売

ワンピース

ワンピース - 神馬本店ワンピース - 神馬本店ワンピース - 神馬本店ワンピース - 神馬本店ワンピース - 神馬本店ワンピース - 神馬本店

軽量ニットの無地配色で切り替えた上品なワンピース。エレガントな八分袖デザイン。

材質メランジュ:ポリエステル100%(ECO30%) 無地:ポリエステル100%(再生PET40%)ブラックサイズ(号)19ウエスト(cm)99肩幅(cm)43袖丈(cm)50着丈(cm)97機能360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能バスト(cm)115入数1枚性別女性用内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00563766WN90W-7
38,740
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする