名古屋製綱
染サイザルロープ
天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。
熱に強く、軟化しません。
伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途
陸上用全般
ロープ仕様
撚り:三ツ打ち
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00552390
6mm×200m
200
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
00552399
6mm×100m
100
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
00552408
6mm×50m
50
6
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
00552417
8mm×200m
200
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
00552426
8mm×100m
100
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
00552435
8mm×50m
50
8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
00554761
9mm×200m
200
9
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554770
9mm×100m
100
9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554779
9mm×50m
50
9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554788
10mm×200m
200
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554797
10mm×100m
100
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554806
10mm×50m
50
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554815
12mm×200m
200
12
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554831
12mm×100m
100
12
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554840
12mm×50m
50
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554849
14mm×200m
200
14
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554858
14mm×100m
100
14
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554867
14mm×50m
50
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554876
16mm×200m
200
16
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554885
16mm×100m
100
16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554901
16mm×50m
50
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554910
18mm×200m
200
18
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554919
18mm×100m
100
18
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554928
18mm×50m
50
18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554937
20mm×200m
200
20
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554946
20mm×100m
100
20
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554955
20mm×50m
50
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554971
22mm×200m
200
22
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554980
22mm×100m
100
22
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554989
22mm×50m
50
22
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00554998
24mm×200m
200
24
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555007
24mm×100m
100
24
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555016
24mm×50m
50
24
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555025
28mm×200m
200
28
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555041
28mm×100m
100
28
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555050
28mm×50m
50
28
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555059
30mm×200m
200
30
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555068
30mm×100m
100
30
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555077
30mm×50m
50
30
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555086
36mm×200m
200
36
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555095
36mm×100m
100
36
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555111
36mm×50m
50
36
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555120
38mm×200m
200
38
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555129
38mm×100m
100
38
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555138
38mm×50m
50
38
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555147
45mm×200m
200
45
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555156
45mm×100m
100
45
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555165
45mm×50m
50
45
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555181
50mm×200m
200
50
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00555190
50mm×100m
100
50
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。