オーム電機
LEDズームライト
保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)
Zoom(集光/散光)機能搭載
付属品
ストラップ
保護等級
IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する)
光源
白色LED (交換できません)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
電源
本体質量(g)
連続使用時間(時間)
照度(Lx)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00579051
LHA-Z10C5
(約)最大径27×長さ98
単3形乾電池1本(別売)
約62
約6
(ズームイン時)約25000/0.1m、約1500/0.5m、約450/1m
¥
980
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
00579060
LHA-Z25D5
(約)最大径27×長さ148
単3形乾電池2本(別売)
約78
約10
(ズームイン時)約60000/0.1m、約3400/0.5m、約1000/1m
¥
1,280
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
00579069
LHA-Z35C5
(約)最大径27×長さ148
単3形乾電池2本(別売)
約79
約6
(ズームイン時)約70000/0.1m、約4500/0.5m、約1100/1m
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください