LEDズームライト

LEDズームライト - オーム電機LEDズームライト - オーム電機LEDズームライト - オーム電機LEDズームライト - オーム電機LEDズームライト - オーム電機

保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)
Zoom(集光/散光)機能搭載
明るさ調節(Low/High)機能搭載
光束及び連続点灯時間 ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
Lowモード…光束(明るさ)/約120Lm、連続使用時間/約12時間
Highモード…光束(明るさ)/約450Lm、連続使用時間/約4時間
照度(ズームイン時)
Lowモード…約18000ルクス/0.1m、約950ルクス/0.5m、約250ルクス/1m
Highモード:約61000ルクス/0.1m、約2800ルクス/0.5m、約910ルクス/1m

付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径35×長さ116電源単4形乾電池3本本体質量(g)約108保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する)光源白色LED (交換できません)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00579026LHA-Z45C5
1,780
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする