曜日別特売

LEDトーチライト

LEDトーチライト - オーム電機LEDトーチライト - オーム電機LEDトーチライト - オーム電機LEDトーチライト - オーム電機
(1件のレビュー)

明るさ110ルーメン
連続使用時間約8.5時間
照射距離約100m
2700カンデラの明るさ
落下耐性1m
保護等級IPX4
アルミボディ
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

外形寸法(mm)(約)直径29×長さ104.5電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約58保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約8.5光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約110照射距離(m)約100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00547228LHA110-K
698
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00547228
2025-12-15
用途: 自動車のエンジンルーム点検

今まで100均のLEDライトを使っていましたが、レベル違いの明るさで、作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする