曜日別特売

LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - オーム電機LEDヘッドライト - オーム電機LEDヘッドライト - オーム電機LEDヘッドライト - オーム電機LEDヘッドライト - オーム電機

5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/FLASH)
ライト角度調整機能つき
1390カンデラの明るさ
明るさ約550ルーメン(HIGHモード時)
連続使用時間は約2.5時間(HIGHモード時)
照射距離は約74m
落下耐性は約1m
保護等級はIPX4の防まつ形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅64×高さ44×奥行36電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5/HIGH(ハイ)モード、約10/MID(ミドル)モード、約32/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約8/HIGH(ハイ)モード、約16/MID(ミドル)モード光源白色系LED3個、赤色系LED2個(LED交換不可)光束(Lm)約550照射距離(m)74内容量1個
関連資料:(1.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00547271LC-LW550RW-K
2,780
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする