曜日別特売

LEDミニヘッドライト

LEDミニヘッドライト - オーム電機LEDミニヘッドライト - オーム電機LEDミニヘッドライト - オーム電機LEDミニヘッドライト - オーム電機LEDミニヘッドライト - オーム電機

ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます
本体質量は約21g、軽量コンパクト
明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合
連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合
調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード
防水保護等級はIPX4の防飛まつ形
ヘッドバンド付き
夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に

付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず)外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く)電源リチウムボタン電池 CR2032×2個保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)High…約25、Low…約10内容量1個
関連資料:(0.45MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00547237LC-HCR1-W
898
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする