曜日別特売

LED充電ヘッドライト

LED充電ヘッドライト - オーム電機LED充電ヘッドライト - オーム電機LED充電ヘッドライト - オーム電機LED充電ヘッドライト - オーム電機LED充電ヘッドライト - オーム電機

手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載
乾電池不要のUSB充電式
帽子やポケットなどにも取り付けられるクリップ付き
照射方向を自在に調整できるフレキシブル可動ヘッド
白色(HIGH)/白色(LOW)/赤色点灯/赤色シグナル点滅の4種類の点灯モード
連続使用時間は白色HIGHで約2.5時間、白色LOWで4.5時間
落下耐久1m、照射距離15m
保護等級はIPX4の防まつ形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ヘッドバンド、USBケーブル質量(g)約50外形寸法(mm)(約)横70×高さ30×奥行40(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約2.5/HIGH(ハイ)モード、約4.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED、赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約2光束(Lm)約180照射距離(m)約15内容量1個
関連資料:(1.35MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00547246LC-HUS180S-K
2,980
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする