オーガナイザー CL

オーガナイザー CL - MASオーガナイザー CL - MASオーガナイザー CL - MAS

トルコ マスのテープカッター台付きオーガナイザー No.815です。散らかりがちなデスク上は魔法がかかったようにスッキリします。整理が苦手なお子様のお片づけにも役立ちます。テープカッター台が付いているので、今流行りのマスキングテープをセットしてご使用いただけます。クラフトグッズもスッキリ収納できます。ただのシンプルではない、どこかレトロなトルコ文具です。様々なサイズの文房具・雑貨が収納できるようにサイズの違うお部屋が複数用意されています。透明なので何がどこにあるのか、一目瞭然。文房具のデザインを邪魔しない透明カラー。テープディスペンサー付き。テープ:小巻をご使用ください。素材:ポリプロピレン。

用途よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。テープディスペンサー付き。クリア高さ(mm)95奥行(mm)125横(mm)205内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404175MAS815CL
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする