オーム電機
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
G-50
直径(Φmm)
50
定格
100/110V-40W
全高(mm)
72
口金
B-22D
仕上
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00547289
LB-G5B40-C
¥
408
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください