松本ナース産業
カラーデニム食事用エプロン
下ポケット付で食べこぼしを防ぎます。
大きすぎず、外出時に付けていただきやすい。
材質
ポリエステル65%、綿35%
質量(g)
115
タイプ
首周りタイプ/面ファスナー
サイズ(cm)
幅60×丈77、首下:58、首周り:38~45
使用機器
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
ポケット
付
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00398557
2600 ワインレッド
¥
1,800
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00398566
2600 カーキ
¥
1,800
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398575
2600 オレンジ
¥
1,800
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398591
2600 ネイビー
¥
1,800
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください