曜日別特売

キャリングバック_ビジネスタイプ_リュック

キャリングバック_ビジネスタイプ_リュック - サンワダイレクト

軽量で折り畳めばコンパクトサイズに。
開けば大容量サイズのリュックに。
通常使いのリュックとしても使える丈夫な作り。
リュックベルト部分にはメッシュクッションを採用。
フロントポケットや両サイドメッシュポケットを装備。

仕様●キャリーサポーター:なし●マチ拡張:なし材質表装:リップストップナイロンブラック容量約19L質量(g)約192特性撥水気室数1気室内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601688200-BAGBP029BK
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする