曜日別特売

宅配ビニール袋

宅配ビニール袋 - ブロードウォッチ宅配ビニール袋 - ブロードウォッチ宅配ビニール袋 - ブロードウォッチ宅配ビニール袋 - ブロードウォッチ宅配ビニール袋 - ブロードウォッチ宅配ビニール袋 - ブロードウォッチ
(2件のレビュー)
テープ種類エルコン郵便番号欄なしテープある窓枠なし内容量1個(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00383008CARGO-BAG-B5B520×28+4
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
00383017CARGO-BAG-A4A424×33+4
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
00383026CARGO-BAG-B4B430×40+4
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
00383035CARGO-BAG-A3A336×46+4
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
00383051CARGO-BAG-A2A245×60+4
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 小物製品の配送袋
株式会社カキウチ製造業

発送時にテープ止め不要で手間が掛からず簡単包装便利です。

対象商品 : 00383026
2025-09-13
用途: 新商品のスポーツの指示棒が定形外で送れます
卸売・小売業

大きさが良い。軽くて良い、しっかり止まる
中が透けなくて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする