曜日別特売

LEDライト付点検鏡

LEDライト付点検鏡 - SK(新潟精機)LEDライト付点検鏡 - SK(新潟精機)LEDライト付点検鏡 - SK(新潟精機)LEDライト付点検鏡 - SK(新潟精機)LEDライト付点検鏡 - SK(新潟精機)LEDライト付点検鏡 - SK(新潟精機)

見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。

用途機械内部の検査、修理、点検作業に電源単3形乾電池x2(別売)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ミラー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00578886IMLED-2030Rミラー:ガラス/ライト:LED/ハンドル:アルミ/軸:ステンレス7030×355×18Φ20、30
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
00578895IMLED-50Kミラー:ガラス/ライト:LED/ハンドル:アルミ/シャフト:バネ鋼13026×540×3050x25、Φ57、Φ83
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
00578911IMLED-83Rミラー:ガラス/ライト:LED/ハンドル:アルミ/シャフト:バネ鋼19083×660×30Φ83
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする