神戸生絲
国産純綿婦人用5分パンティ
日本製。立体裁断で身体によくフィットします。
裾ピコレース付き。
材質
綿100%
サイズ(cm)
【身長】M:150~160・L:155~165、【ヒップ】M:87~95・L:92~100、【ウエスト】M:64~70・L:69~77
使用機器
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
使用環境
通年用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00398688
PC-716 L ピーチ
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398697
PC-716 L ホワイト
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398706
PC-716 M ピーチ
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398715
PC-716 M ホワイト
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください