医食同源ドットコム
軽失禁パンツ MOREBLO(モアブロ) 紳士用
男のプライドを守る!スタイリッシュボクサーパンツ。
尿漏れパンツはダサくて履きたくない!家族にバレるのも恥ずかしい!そんな悩みを抱えたすべての男性のために開発したスタイリッシュな吸水パンツです。
材質
本体:ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン、ウエスト部:ポリエステル・ポリウレタン、前開き縁部:ナイロン・ポリウレタン、パッド部(内側):ポリエステル、パッド部(中側):ポリエステル・ナイロン、パッド部(外側):ポリエステル
サイズ(cm)
【ウエスト】M:76~84、L:84~94
使用機器
洗濯機可(ネット使用)、乾燥機不可
容量(cc)
15cc
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00397760
L ネイビー
¥
1,980
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397769
M ネイビー
¥
1,980
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397778
L ブラック
¥
1,980
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00397787
M ブラック
¥
1,980
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください