曜日別特売

フレコンセーフティベース

フレコンセーフティベース - ホクエツフレコンセーフティベース - ホクエツ

フレコン用セーフティベース

用途フレコン下での危険作業の解消に。フォークリフトでの作業効率アップ。寸法(mm)1200×1200×1100~1500質量(kg)53耐荷重(kg)1200高さ調節100mm間隔で5段階内容量1個
注意
※フレコン袋を載せたままでの移動はいないでください。キャスターは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00604226FSB-1200
103,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする