川崎化工
ささえくん 中 (2本1組)
頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。
ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。
(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。
材質
樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)
質量(g)
約900
直径(Φcm)
(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10
長さ(cm)
34~46
寸法(cm)
(防振パッド)5×5×0.5
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00399090
BK-03 長さ34~46cm
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください