ささえくん 大 (2本1組)

ささえくん 大 (2本1組) - 川崎化工

頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。
ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。
(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。

材質樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)質量(g)約1200直径(Φcm)(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10長さ(cm)46~70寸法(cm)(防振パッド)5×5×0.5内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00399081BK-04 長さ46~70cm
5,600
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする