川崎化工
ささえくん 小 (2本1組)
頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。
ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。
(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。
材質
樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)
質量(g)
約800
直径(Φcm)
(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10
長さ(cm)
28~34
寸法(cm)
(防振パッド)5×5×0.5
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00399099
BK-02 長さ28~34cm
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください