曜日別特売

ポーチ_4WAY_スマホ用

ポーチ_4WAY_スマホ用 - サンワダイレクト

ショルダーベルト・ウエストベルト・カラビラ・ベルトループの4スタイルで使用可能です。
スマホ、長財布、小物、ペンなど様々なものを収納できます。
収納物を分けて収納できるダブルルームタイプです。

仕様ウェストベルトの長さ:~115cmセット内容本体、ショルダーベルト、ウェストベルト、カラビナ材質表装:ポリエステル質量(g)約148内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【前ルーム】125×25×210【後ルーム】125×15×210ストラップ長さ(cm)75~135気室数2気室撥水加工あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601950200-BAG202KAカーキ
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
00601941200-BAG202BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
00601959200-BAG202NVネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする