曜日別特売

国産純綿紳士用ズボン下

国産純綿紳士用ズボン下 - 神戸生絲国産純綿紳士用ズボン下 - 神戸生絲国産純綿紳士用ズボン下 - 神戸生絲

日本製。立体裁断で身体によくフィットします。

材質綿100%使用機器洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可使用環境通年用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00398661PC-122 LL【ウエスト)】94~104
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398670PC-122 L【ウエスト】M:76~84、L:84~94
1,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398679PC-122 M【ウエスト】M:76~84、L:84~94
1,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする