曜日別特売

真空パック ドクターセーブ・プラス

真空パック ドクターセーブ・プラス - プロビジョン真空パック ドクターセーブ・プラス - プロビジョン真空パック ドクターセーブ・プラス - プロビジョン真空パック ドクターセーブ・プラス - プロビジョン真空パック ドクターセーブ・プラス - プロビジョン真空パック ドクターセーブ・プラス - プロビジョン真空パック ドクターセーブ・プラス - プロビジョン真空パック ドクターセーブ・プラス - プロビジョン

『真空パック ドクターセーブ・プラス』は、旅行やお家での衣類の無駄なスペース、食品の無駄をセーブする多機能吸引器です。真空パックの新しい形を提供します。Dr.Saveを真空バッグのバルブの上に載せ、スイッチを押すだけで吸気が始まります。小型なのに吸引力は強力で、音が静かです。動作時間は自社調べで約120分で、食品検査証明書取得済み製品です 。更には、お持ちのフードバッグや真空保存容器など、吸引バルブの直径が25mm以下の場合であれば使用できます。

用途調理時間の短縮、旅行の荷物を小さくしたいときに。寸法(cm)約11×5×5電池別売り(アルカリ単三電池3本使用)動作時間約120分内容量1組
注意
※湯煎する場合は、バッグについているバルブから お湯が入らないようにしてください。ジュース、スープ等液体のものには不適です。 食洗機不可です。吸引バルブの直径が25mm以下のものでも、一部合わない形状のものがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004121896300057135本体・トラベル用バッグL(50×70cm)、S(40×60cm)各1枚・食品用バッグ(34×26cm)10枚・ワイン用ワインセーバーキャップ2個・スライダー1個フルセット
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
004121986300057136本体・トラベル用バッグL(50×70cm)、S(40×60cm)各1枚トラベルセット
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
004122076300057137本体・食品用バッグ(34×26cm)10枚・ワイン用ワインセーバーキャップ2個キッチンセット
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする