アイリスオーヤマ
折りたたみケージ
車でのおでかけに便利なコンパクトに折りたためるケージです。ケージは上下方向に折りたたむことができます。トレーを引き出して丸洗いが可能です。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ寸法(mm)
入口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00559600
OKE-450R
犬(目安):チワワ、シーズー、ミニチュアダックスなどの超小型犬~小型犬
3700
340×470×385
約340×450×100
約260×245
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00561648
OKE-600R
犬(目安):トイプードル、ミニチュアダックス、コーギーなどの小型犬~中型犬
6800
460×630×500
約460×610×110
約360×340
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00561657
OKE-750R
犬(目安):コーギー、ミニチュアシュナウザー、柴犬などの中型犬
10200
545×770×605
約545×755×115
約450×425
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。