曜日別特売

ペットハウス&キャリー

ペットハウス&キャリー - アイリスオーヤマペットハウス&キャリー - アイリスオーヤマペットハウス&キャリー - アイリスオーヤマペットハウス&キャリー - アイリスオーヤマペットハウス&キャリー - アイリスオーヤマペットハウス&キャリー - アイリスオーヤマペットハウス&キャリー - アイリスオーヤマペットハウス&キャリー - アイリスオーヤマ

前扉を上部に収納してハウスとしても使用できるキャリーです。上窓が開閉するのでペットの出し入れがラクにできます。小窓からおやつを与えたり、中の様子を確認できます。車の移動の際に便利なシートベルト固定用パーツ付きです。給水ボトルを取り付けられます。丸洗い可能です。お部屋やファッションのテイストに合わせてカラーのセレクトが可能です。

寸法(mm)【扉間口(約)】上部:245×200、前部:240×185、小窓:160×150質量(g)1600耐荷重(kg)(約)8未満内寸法(mm)約440×295×270適合種別(目安)小型犬、猫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×321×300内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00561630P-HC480
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00561639P-HC480
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする