[高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ

[高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[高機能ニット]ボタンダウンポロシャツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

スポーツウェアのような感覚で着用できる高機能ポロシャツ。動きの多い医療、介護現場におすすめです。
[36度ストレッチ]圧倒的な軽さと形態回復性をもつ吸汗速乾性素材を使用しているので[お手入れもラク]です。

用途動きの多い医療、介護、リラクゼーション・マッサージサロン仕様左胸ポケット(ネームループ付き)機能吸汗速乾・ストレッチ・イージーケア素材ウルトラライト・ストレッチニット(ポリエステル100%)性別男女兼用内容量1着
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00557570MCSU-2401-B9ブラックSS382062
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557579MCSU-2401-B9ブラックS412164
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557588MCSU-2401-B9ブラックM442368
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557597MCSU-2401-B9ブラックL462470
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557606MCSU-2401-B9ブラックLL482572
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557615MCSU-2401-B9ブラック3L502674
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557631MCSU-2401-B9ブラック4L542776
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557640MCSU-2401-B9ブラック5L572876
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557649MCSU-2401-B9ブラック6L612876
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557658MCSU-2401-C9ブラウンSS382062
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557667MCSU-2401-C9ブラウンS412164
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557676MCSU-2401-C9ブラウンM442368
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557685MCSU-2401-C9ブラウンL462470
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557701MCSU-2401-C9ブラウンLL482572
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557710MCSU-2401-C9ブラウン3L502674
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557719MCSU-2401-C9ブラウン4L542776
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557728MCSU-2401-C9ブラウン5L572876
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557737MCSU-2401-C9ブラウン6L612876
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557746MCSU-2401-E9ワインSS382062
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557755MCSU-2401-E9ワインS412164
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557771MCSU-2401-E9ワインM442368
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557780MCSU-2401-E9ワインL462470
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557789MCSU-2401-E9ワインLL482572
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557798MCSU-2401-E9ワイン3L502674
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557807MCSU-2401-E9ワイン4L542776
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557816MCSU-2401-E9ワイン5L572876
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557825MCSU-2401-E9ワイン6L612876
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557841MCSU-2401-K2スカイブルーSS382062
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557850MCSU-2401-K2スカイブルーS412164
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557859MCSU-2401-K2スカイブルーM442368
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557868MCSU-2401-K2スカイブルーL462470
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557877MCSU-2401-K2スカイブルーLL482572
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557886MCSU-2401-K2スカイブルー3L502674
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557895MCSU-2401-K2スカイブルー4L542776
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557911MCSU-2401-K2スカイブルー5L572876
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557920MCSU-2401-K2スカイブルー6L612876
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557929MCSU-2401-K3ネイビーSS382062
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557938MCSU-2401-K3ネイビーS412164
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557947MCSU-2401-K3ネイビーM442368
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557956MCSU-2401-K3ネイビーL462470
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557965MCSU-2401-K3ネイビーLL482572
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557981MCSU-2401-K3ネイビー3L502674
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557990MCSU-2401-K3ネイビー4L542776
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00557999MCSU-2401-K3ネイビー5L572876
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
00558008MCSU-2401-K3ネイビー6L612876
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする