スミノエ
タイルカーペット ECOS LX-2700
樹皮をモチーフにした自然が織りなす有機的な表情を、繊細なテクスチャーで表現しました。
幅(cm)
50
長さ(cm)
50
機能
【機能性】防炎、静電、防汚、F☆☆☆☆
パイル長(mm)
5.0/2.5(±0.5)
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
0.71
全厚(mm)
7.5(±0.5)
組成
ナイロン100%
再生材使用
使用
内容量
1ケース(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604251
LX-2701
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00604260
LX-2702
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00604269
LX-2703
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00604278
LX-2704
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください