スミノエ
タイルカーペット ECOS LX-2800
ネップ(節玉)のあるツイード生地をモチーフにした大らかなデザインです。重層的に描かれた凹凸感のあるラインが特徴で、方向性のない柄は幅広い空間にお使いいただけます。
幅(cm)
50
長さ(cm)
50
機能
【機能性】防炎、静電、防汚、F☆☆☆☆
パイル長(mm)
5.5/3.5/2.5(±0.5)
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
0.71
全厚(mm)
7.5(±0.5)
組成
ナイロン100%
再生材使用
使用
内容量
1ケース(20枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604287
LX-2801
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00604296
LX-2802
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00604305
LX-2803
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00604321
LX-2804
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00604330
LX-2805
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00604339
LX-2806
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください