スミノエ
タイルカーペット ECOS LX-2900
光と影が描く都市の街並みを、ブロックやグリッドといった細かい幾何柄で表現したデザインです。コントラストのあるパターンがリズミカルに描かれ、空間にアクセントを加えます。
幅(cm)
50
長さ(cm)
50
機能
【機能性】防炎、静電、防汚、F☆☆☆☆
パイル長(mm)
5.5/3.5/2.5(±0.5)
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
0.71
全厚(mm)
7.5(±0.5)
組成
ナイロン100%
再生材使用
使用
内容量
1ケース(20枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604348
LX-2901
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00604357
LX-2902
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00604366
LX-2903
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00604375
LX-2904
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00604391
LX-2905
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00604400
LX-2906
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください