サンワダイレクト
アダプタワイヤー_ケーブル連結用
ケーブルとアダプタを1対1で連結し、紛失防止・盗難防止することが出来るセキュリティキットです。
付属のリングを使用することで、1対2の固定をすることも可能です。
セット内容
ワイヤー5本、リング(1対2用)×5個入り
長さ(mm)
約300
色
ブラック
直径(Φmm)
外寸:約1.2
入数
5個
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00602099
200-CA061
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください