水封式真空ポンプ

水封式真空ポンプ - 神港精機水封式真空ポンプ - 神港精機水封式真空ポンプ - 神港精機

・二段式のポンプで低い圧力で安定した性能が得られます。・排気することが難しい様々なガスも水でシールすることで安定した排気を可能にします。・排気弁の無いシンプルな構造で故障が少なく低騒音です。・多少の粉塵にも影響なく排気可能です。・標準材質はFC製ですが、オールステンレス製の製作も可能です。・また軸封部は標準グランドパッキン仕様ですが、メカニカルシールタイプにも対応可能です。・用途例:真空ミキサー 真空蒸留装置 真空滅菌装置 反応槽 乳化装置 容器成型装置 凍結乾燥装置 減圧プレス機 シート成型機 吸着搬送 含侵装置

定格電圧(V)AC200到達圧力(Pa)2.3×10内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
電動機(kW)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
設計排気速度 (L/min)
電動機(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00579096SW-25S型450(60Hz)/370(50Hz)1.5(2P)(AC200V)
オープン
322,000
354,200(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00579105SW-50S型850(60Hz)/700(50Hz)2.2(2P)(AC200V)
オープン
413,000
454,300(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00579121SW-100ⅡS型1500(60Hz)/1250(50Hz)3.7(4P)(AC200V)
オープン
689,000
757,900(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00579130SW-150S型2500(60Hz)/2100(50Hz)5.5(4P)(AC200V)
オープン
868,000
954,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00579139SW-200S型3000(60Hz)/2500(50Hz)7.5(4P)(AC200V)
オープン
1,106,000
1,216,600(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00579148SWー300S型(50Hz)4600(50Hz)11(4P)(AC200V)
オープン
1,339,000
1,472,900(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00579157SW-300S型(60Hz)5500(60Hz)/15(4P)(AC200V)
オープン
1,339,000
1,472,900(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00579166SW-600ⅢS型10000(50/60Hz)30(4P)(AC200V)
オープン
3,405,000
3,745,500(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする